Filetage gaz Bague fileté ENTRE, Filetage: G1/8pouce

Réf.: 486150 G1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 20,40 € /pcs.
  • 44,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 228
  • Type de filetage: G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 228
Type de jauge Calibre ENTRE
Plage de tolérance A
Classe de tolérance A
Type de filetage G
Filetage G1/8
Filetage ⌀ 9,73 mm
Filets au pouce 28
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486150 G1/8
EAN / GTIN 2050001035899

Description

Exécution:

Dimensions de calibre suivant DIN EN ISO 228-2. Bagues filetées classe de tolérance A.

Norme:

DIN EN ISO 228

Remarque(s):

Tampons-bagues filetés avec d’autres diamètres disponibles sur demande.