Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pied à coulisse numérique IP67, solaire, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412655 150

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 862
  • Jauge de profondeur: plat
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 862
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Cellules solaires oui
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur plat
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 40 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Arrêt automatique oui
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique fonctionnement solaire
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412655 150
Réf. fabricant 500-772

Description

Exécution:

Pied à coulisse électronique avec système Absolu et grand affichage bien lisible. Résistant à l'eau, à l'huile et aux poussières. Grâce à sa faible consommation d'énergie, 18000 h d'utilisation continue sur pile (réf. 300: 5000 h). L'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes.
Avec cellules solaires, sans pile; seul un faible éclairage est nécessaire (à partir de 60 lux).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.