Micromètre avec faces de mesure prismatiques, Plage de mesure: 1-15mm

Réf.: 422300 1-15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 52,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 1 mm - 15 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 6,35 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Angle de prisme 60 (3 pans) degré
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 422300 1-15
EAN / GTIN 4946368009964
Réf. fabricant 114-101

Description

Exécution:

Avec faces de mesure prismatiques pour la mesure de pièces à usiner triangulaires et pentagonales. Col de cygne de mesure émaillé. Pas de la broche corrigé suivant l’angle de prisme.
3 points avec angle de prisme de 60°.

Utilisation:

Pour la mesure d’outils à 3 ou 5 dents (fraises, alésoirs).

Livraison:

Avec étalon de réglage.