{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 1560MLN | |
L1 | 53,5 mm | |
L2 | 0 mm | |
Rayon R1 | 1 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Adapté pour | 358752 | |
Type de produit | Aiguilles de gravure et de marquage |
Référence article | 358756 3 | |
Réf. fabricant | 550474 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Aiguille de marquage, ⌀ D1: 3mm |
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
|
|
⌀ D1 | 3 mm | |
L1 | 53,5 mm | 53,5 mm |
L2 | 0 mm | 0 mm |
Adapté pour | 358752 | 358725 |
Rayon R1 | 1 mm | 0,5 mm |
Type | 1560MLN | |
Type de produit | Aiguilles de gravure et de marquage | Aiguilles de gravure et de marquage |