Mandrin de tour combiné 4 mors Centrage cylindrique DIN 702-4

Réf.: 315635
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
9 article(s) en stock

Description

Exécution - image:

Réglage individuel des mors combinés.
Réglage concentrique des mors.

Utilisation:

Possibilité de serrage combiné avec deux différents réglages de mors:
a) Réglage concentrique des semelles (entraînements dans le corps);
b) Réglage individuel des mors rapportés.

Ceci permet de serrer des formes de pièces irrégulières comme sur un plateau de surfaçage. La bague hélicoïdale pour le réglage des mors est entièrement trempée, les flancs de la spirale et du filetage des semelles sont rectifiés des deux côtés.
Avec centrage cylindrique DIN 702-4. Le mandrin est fixé par un faux plateau sur la broche.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Fonte

Livraison:

Avec:
1 jeu = 4 semelles trempées.
1 jeu = 4 mors réversibles trempés (à utiliser comme mors intérieurs et extérieurs)
1 clé de serrage.