Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cliquet réversible, 1/4″, coudé à 15°

Réf.: 632065
  • Carré d'entraînement: 1/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 89 mm
Nombre de dents 20
Angle de reprise 18 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Avec tête articulée non
Avec tête pivotante non
Avec fonction marteau non
Avec QuickRelease non
Tête du cliquet détachable de la poignée non
Poignée tournante non
Type de produit Cliquets
USP1 réversible, coudé à 15°
USP2 ergonomique, longueur 89 mm, angle de reprise à 18°

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632065
Réf. fabricant 863MC

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d'inversion droite / gauche.
Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Norme:

Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange