Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareil d'étalonnage et de contrôle du couple, Couple maximal: 2Nm

Réf.: 654395 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±0,5
  • Interface: Interface USB

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 2 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±0,5 %
Norme DIN EN ISO 6789
Interface Interface USB
Résolution 0,002 Nm
Plage de mesure 0,2 Nm - 2 Nm
Largeur afficheur 147 mm
Hauteur afficheur 79 mm
Profondeur afficheur 280 mm
Poids 5 kg
Emmanchement carré 3/8 pouce; 1/4 pouce
Emmanchement hexagonal 5/16, 1/4 et 5/32 pouce
Alimentation électrique fonctionnement solaire
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654395 2
Réf. fabricant TTT-300B2

Description

Exécution:

Appareil de mesure compact pour une utilisation autonome avec sa propre alimentation électrique via une cellule solaire ou à monter dans une un dispositif d'étalonnage (sur demande).

Avantage(s):

Contrôle rapide de tournevis dynamométriques manuels et motorisés avec surveillance des valeurs limites, mémoire de données et port USB. Étalonnage d’outils dynamométriques et de vissage à main suivant DIN EN ISO 6789 (si combinaison avec une installation d’étalonnage), avec logiciel d’étalonnage pour établir un certificat d’étalonnage complet. Pour pouvoir établir un certificat d’étalonnage, l’appareil de contrôle utilisé doit posséder lui-même un certificat d’étalonnage valide, qui se trouve dans l’appareil. L’enregistrement d’un certificat d’étalonnage mis à jour dans le système de l’appareil s’effectue par le fabricant.

Utilisation:

Appareil universel pour la mesure de couples petits à moyens et possibilité d'établir des certificats d'étalonnage suivant la norme à l'aide du logiciel.

Remarque(s):

Ne convient pas pour les visseuses à percussion!
Certificat d'étalonnage DAkkS possible.