Disque de tronçonnage diamanté PREMIUM*** Carrelage

Réf.: 569750
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
61 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Optimisé pour le matériau: Pierre
  • Forme: droit
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage diamantés pour meulage à sec ou avec arrosage. ⌀ alésage 22,23 mm.
  • Durée de tronçonnage très courte grâce aux diamants très coupants.
  • Durée de vie extrêmement longue, remplacement du disque moins fréquent.
  • Diamètre constant, donc profondeur de coupe toujours optimale.
  • Le disque ne subissant qu’une faible usure, il produit peu de poussières.

Disque pour carrelages avec arête de coupe continue, largeur de meule 1,2 mm, excellente qualité de coupe, hauteur de garnissage 10 mm. Spécialement conçu pour les carrelages et les plaques en granit.

Utilisation:

Pour le tronçonnage de tous les matériaux de construction courants comme le béton (armé), la brique, la pierre naturelle, le carrelage, etc.

Matière(s):

Optimisé pour: Carrelages en céramique, grès cérame, porcelaine.

Remarque(s):

  • Revêtement au diamant pré-affûté. Respecter impérativement le sens de rotation indiqué!
  • Autres disques de tronçonnage diamantés sur demande.