{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Diamant | |
Abréviation de l'abrasif | D | |
Forme | 41 | |
Forme | droit | |
⌀ disque | 230 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Hauteur revêtement abrasif | 14 mm | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 569735 230 | |
Réf. fabricant | 704617 |