Disque abrasif à lamelles Soft Job (ZA) ⌀ 50,8 mm

Réf.: 554030
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 5,28 €
  • De 10
    De 4,40 €
Sur demande
Livrable
1 234 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Filetage: Système de changement rapide Roloc™

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage extérieur en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et “en un tour de main” des outils de polissage.
Modèle très flexible avec lamelles droites et en saillie pour un ponçage extrêmement doux et homogène.
Par rapport aux disques abrasifs classiques, les mini-disques à lamelles disposées dans le sens de la hauteur présentent une plus longue durée de vie, un comportement abrasif plus souple et un résultat de ponçage homogène (valeur de rugosité) jusqu'à la limite d'usure.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir 573511 et suivants.