Embout clé à molette

Réf.: 657850
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
205 article(s) en stock
  • Outil interchangeable: Embout

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Nombreuses utilisations possibles grâce à la capacité d’ouverture réglable.
Attention:
Correction de la mesure étalon nécessaire sur la clé dynamométrique (valeur de réglage modifiée).

Avantage(s):

En cas de réglage de la capacité d’ouverture, il n’est pas nécessaire d’adapter la mesure étalon.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!