Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Clé à fourches, Ouverture: 4X5mm

Réf.: 610700 4X5

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 4 mm
Ouverture de clé 2 5 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 100 mm
Largeur mâchoires max. b1 13 mm
Largeur mâchoires max. b2 14 mm
Hauteur mâchoires max. h 3 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610700 4X5
Réf. fabricant 610700 4X5

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.