Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tool24 Smartline – Armoire verticale équipée de porte-outils, Pour queues d'outils: SK30

Réf.: 979100 SK30

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Charge admissible rallonge verticale: 600
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2 400
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible rallonge verticale 600 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 2 400 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Tool24 Smartline
Hauteur 2 000 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 750 mm
Largeur tiroirs à rallonge verticale 155 mm
Hauteur utile rallonge verticale 1 750 mm
Nombre de rallonges 4
Nombre de porte-outils 970130 24
Nombre de logements d'outils 408
Entre axe (A) 69 mm
Exécution rallonge verticale avec glissières au sol
Poids 320 kg
Type de produit Système de sortie de marchandises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 979100 SK30
Réf. fabricant 979100 SK30

Description

Exécution:

Système de distribution de marchandises flexible pour le rangement, la distribution et la gestion d'outils d'usinage et de montage, d'instruments de mesure, d'articles de protection personnelle et de nombreux consommables. Les systèmes maîtres sont extensibles à l'aide des armoires d'extension en option (système esclave). Les suites logicielles personnalisables permettent d'adapter les systèmes parfaitement à vos besoins.
Les tiroirs sont pourvus de glissières au sol et d’une fermeture centrale. (Utilisation comme déverrouillage d'urgence). Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l’avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées. Les tiroirs verticaux sont équipés d'une sécurité individuelle. L'ouverture automatique des tiroirs verticaux permet d'accéder rapidement aux outils.

Utilisation:

Système de distribution de marchandises automatique pour le rangement et la gestion d'outils et d'accessoires.

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, rallonges bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires verticales ne peuvent être posées que sur des sols parfaitement plats. Elles sont prévues pour une fixation au sol ou murale et doivent impérativement être ancrées pour éviter tout basculement. Ces armoires verticales ne sont utilisables qu'associées à un système maître Tool24 Smartline 979000 S11M ou 979000 S11M-EN.