Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cadre Type S610-M18, Profondeur 1100 mm, Hauteur: 2000mm

Réf.: 991321 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 2 000 mm
Profondeur 1 100 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à palettes
Type de profilé de cadre S610-M18
Type de produit Echelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991321 2000
Réf. fabricant 46020

Description

Exécution:

Profilés de cadre avec renfort d’ossature. Les plaques d’assise massives transmettent la charge au sol. Fournis avec 4 tirants d'ancrage et 2 cales de 2 mm par cadre.

Description:

Dimensions de montage:
Longueur totale du rayonnage:
Pour cadres-supports S610-M18: longueur nominale + nombre de supports ×86 mm.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à palettes à partir de l'année de construction 08/2018.

Coloris:

Similaire à RAL 5017 bleu signalisation, revêtement par poudre.

Remarque(s):

La charge admissible requise de la travée détermine le type de cadre. A cet égard, se reporter au tableau des charges.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.