{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Forme | Droit | |
⌀ disque | 115 mm | |
Epaisseur de disque | 1 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 mm - 5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563440 115 | |
EAN / GTIN | 4007220103890 | |
Réf. fabricant | 4007220103890 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disques à tronçonner SGP STEEL EXTRA MINCE, ⌀ disque: 115mm
Sur demande
Disponibilité
185 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
3,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 772 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuses d'angle |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | 90 degré |
Forme | Droit | Droit |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ disque | 115 mm | 115 mm |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | A |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |