Disque à lamelles (CER) ⌀ 50,8 mm

Réf.: 554040
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 4,97 €
  • De 10
    De 4,14 €
Sur demande
Livrable
239 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Description

Exécution:

Par rapport aux disques abrasifs classiques, les mini-disques à lamelles disposées dans le sens de la hauteur présentent une plus longue durée de vie, un comportement abrasif plus souple et un résultat de ponçage homogène (valeur de rugosité) jusqu'à la limite d'usure.
Capacité d'enlèvement de matière très élevée grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.
Le système à changement rapide avec filetage extérieur en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et “en un tour de main” des outils de polissage.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail à plusieurs étapes grâce au changement d'outil plus rapide.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir 573511 et suivants.