Mors doux rapporté

Réf.: 363034
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
222 article(s) en stock

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de profils personnalisés et l'usinage de pièces fragiles.

Remarque(s):

Avec glissière en queue d’aronde pour changement rapide des mors. Exécution S en acier et A en aluminium. Matériau scié, seule la face inférieure est usinée. Pour l’article 363034 80A, serrer uniquement à un couple max. de 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Pour l’article 363034 120A, serrer uniquement à un couple max. de 34 Nm (34 Nm = 1 t). Pour l’article 363034 160A, serrer uniquement à un couple max. de 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier