Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors-support fixe, Pour type: 160

Réf.: 361332 160

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 160
Largeur mors b 122,5 mm
c 30 mm
Hauteur mors h 25 mm
Longueur mors l 250 mm
Pour code couleur Titan2/TitanSense; LCV125G
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361332 160
Réf. fabricant 6921844005042

Description

Utilisation:

Le mors-support sert à fixer les supports de calage et les différents adaptateurs de préhension. Ceux-ci et le système de préhension peuvent être vissés de différentes façons sur le support perforé, afin de garantir un serrage sûr des différentes géométries de pièce.

Adapté(s) pour:

Titan 2 361302.

Remarque(s):

Supports de calage + accessoires 36 1341 − 36 1352, adaptateurs de préhension 36 1238 − 36 1250.