{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 125 mm | |
Longueur L | 62 mm | |
Hauteur H | 38 mm | |
Largeur de rainure D | 7,96 mm | |
Entraxe b | 32 mm | |
Longueur âme A | 12,67 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 314420 125 | |
Réf. fabricant | 314420 125 |