Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-pinces ER Forme E4, VDI 20, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 319600 16

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Pour pinces ER 16
Taille VDI VDI 20
Pinces de serrage adaptées 426 E (ER16)
Capacité d2 1 mm - 10 mm
d6 50 mm
d10 28 mm
l3 18 mm
l8 12 mm
l9 37 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Porte-pinces VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319600 16
Réf. fabricant 319600 16

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.