Élément de hauteur long, Pour type: 1/2

Réf.: 370093 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 7600z
Largeur de rainure en T 14 mm
Pour type 1 / 2
Vis de fixation G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 135 mm
Vis de fixation G1 M8
Type de produit Éléments de hauteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370093 1/2
EAN / GTIN 4020772003418
Réf. fabricant 554821

Description

Exécution:

  • Elément intermédiaire robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
  • Hauteurs de serrage supplémentaires possibles grâce au montage de plusieurs éléments de hauteur.

Livraison:

Avec kit de fixation et vis cylindrique.