Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors de serrage à coin double plan, Filetage M: M12

Réf.: 370024 M12

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M12
Longueur 42 mm - 49 mm
Hauteur H 26 mm
B1 41 mm
Couple de serrage maximal 85 Nm
Force serrage 50 kN
Type de produit Coin de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370024 M12
Réf. fabricant 23250.0142

Description

Utilisation:

En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et compriment la pièce contre une butée fixe.
Le coin double permet d'obtenir une force de serrage verticale.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, non revêtu. Mors de serrage en acier à outils trempé, bruni et rectifié.

Remarque(s):

Montage dans un taraudage ou avec un écrou pour rainures en T. Serrage multiple horizontal ou vertical possible.