RC.T 0602, Nuance: HU7310-1

Réf.: 260620 HU7310-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,30 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
192 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RCGT 0602
Nuance HU7310-1
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260620 HU7310-1
EAN / GTIN 4062406058388
Réf. fabricant 260620 HU7310-1

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec