Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tête de coupe, Gauche, Système / dim. plaquette: QC/11

Réf.: 261322 QC/11

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / dim. plaquette Prix unitaire TTC
  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Système QC
Arrosage interne oui
Code ISO Tête de coupe interchangeable SVUCR/L 11
Plaquette adaptée VC.. 1103..
Corps de base adapté 264900 – 264908
⌀ pré-perçage min. Dmin 26 mm
Déport L3 16 mm
Longueur totale L 20 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261322 QC/11
Réf. fabricant 090-50633QC1193

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour corps de base anti-vibratoires.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de 14×D.