{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 3 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Plaquette adaptée | CPHX 09T3.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212538 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406098766 | |
Réf. fabricant | 212538 25/3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise finition, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/3mm
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
236,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
192,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
282,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
189,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
226,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage attachement M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping | Ramping; Ramping |
Longueur totale Ltot | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Plaquette adaptée | CPHX 09T3.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |