Jeu d’agrafes en fil plat 1200 et 600 pièces, Type D, Prof. pénétration maximale des agrafes: 6mm

Réf.: 078418 6
Fixer le prix 1200 Unité (0,04 € / 10 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
248 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prof. pénétration maximale des agrafes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type Type D
Prof. pénétration maximale des agrafes 6 mm
Contenu du kit Réf. 6, 8 = 1200 pc.; réf. 10, 14 = 600 pc.
Type de produit Pince

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078418 6
EAN / GTIN 4009729002209
Réf. fabricant 042-0374

Description

Exécution:

Agrafes en fil plat type D 53F/6-10 pour films, placages en aluminium, carton, étiquettes, etc.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier