Jeu d’agrafes en fil fin 5000 pièces, Type A, Prof. pénétration maximale des agrafes: 6mm

Réf.: 078417 6
Fixer le prix 5000 Unité (0,02 € / 10 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
339 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prof. pénétration maximale des agrafes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type Type A
Prof. pénétration maximale des agrafes 6 mm
Contenu du kit 5000 pièces
Type de produit Pince

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078417 6
EAN / GTIN 4009729006450
Réf. fabricant 042-0516

Description

Exécution:

Agrafes en fil fin type A 53/6-14 pour lattes en bois, grillages métalliques, étiquettes métalliques, textiles, etc.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier