Lame de scie à segment, carbure, 2,2 mm, ⌀ lame de scie: 75mm

Réf.: 077865 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame de scie (mm) Prix unitaire TTC
  • Matière: Joints de carrelage, enduit, béton cellulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Matière Joints de carrelage, enduit, béton cellulaire
Pour matériau Joints de carrelage, enduit, béton cellulaire
Porte-outils SL
⌀ lame de scie 75 mm
Type de produit Lames de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077865 75
EAN / GTIN 4014586389493
Réf. fabricant 63502118210

Description

Adapté(s) pour:

Tous les outils FEIN Multitools, ainsi que tous les autres outils courants sur le marché.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier