{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 44 | |
Type | 25N | |
Tension | 400 V | |
Puissance nominale déroulé | 5500 (16 A) W | |
Classe de câble | H07RN-F | |
Conception du câble | 5G1,5 | |
Matériau câble | Néoprène | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Longueur câble | 25 m | |
Type de produit | Enrouleurs de câble |
Référence article | 081138 25N | |
EAN / GTIN | 4003644009336 |