Bâche LDPE, 30 µm, Largeur×longueur: 4X5m

Réf.: 087215 4X5
(0,28 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 5 m
Largeur 4 m
Epaisseur film 30 µm
Matériau film Film lourd en LDPE
Utilisation Bâche de peintre
Couleur transparent
Transmission de lumière translucide
Avec bandes collantes/adhésives non
Type de produit Bâches de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 087215 4X5
EAN / GTIN 4013307479697
Réf. fabricant 96945010-329

Description

Exécution:

Bâche de peintre indéchirable.
Film lourd en LDPE, translucide, épaisseur 30 µm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier