Bac à peinture, plastique, Type: 15-27

Réf.: 087170 15-27

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,25 € / Unité
  • De 20 Unité
    1,04 € / Unité
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 257 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 15 cm
Profondeur 27 cm
Hauteur 5,5 cm
Matériau Plastique
Couleur bleu
Type de produit Bacs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 087170 15-27
EAN / GTIN 4002353013054
Réf. fabricant 74014-329

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier