Tuyau spiralé en PU 1/2 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 11×16 mm, Longueur de tuyau utile: 4m

Réf.: 080241 4
(21,90 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau spiralé en PU
Pression de service max. 10 bar
Pression d’éclatement maximale 35 bar
⌀ ext. tuyau 16 mm
⌀ int. tuyau 11 mm
Longueur de tuyau utile 4 m
Couleur bleu
Raccord du raccord rapide 1/2 pouce
Raccord du raccord mâle 1/2 pouce
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080241 4
EAN / GTIN 7391390097477
Réf. fabricant 309589768

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l’abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C.

Livraison:

Avec raccord rapide de sécurité en acier 080285 et raccord en acier 080290.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier