Raccords de sécurité Raccord

Réf.: 080287
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
179 article(s) en stock

Description

Exécution:

Les raccords pneumatiques en acier présentent de nombreux avantages par rapport aux raccords en laiton standard :
  • Utilisation à une main aisée avec force de serrage faible.
  • Débits élevés en raison de pertes de pression minimes.
  • Longévité grâce aux composants à finition de surface et trempés, avec des tolérances de fabrication serrées.
  • Rentabilité − la durée d'amortissement est de max. 2ans.

Le raccord de sécurité eSafe correspond aux normes ISO 4414 et EN 983. Il est d’abord purgé, puis desserré (pas de «coup de fouet»). Utilisation à une main nouvelle et améliorée.
Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars.

Utilisation:

Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

Remarque(s):

La série 320 CEJN est conforme à l’Eurostandard 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier