{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage extérieur du raccord | 1/4 pouce | |
Type de produit | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 |
Référence article | 080180 1/4 | |
EAN / GTIN | 4047322231992 | |
Réf. fabricant | 120539 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Raccord en Y avec 2 raccords, Filetage extérieur du raccord: 1/4pouce
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
21,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
574 article(s) en stock
7,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
181 article(s) en stock
15,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage extérieur du raccord | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Débit | 1 000 l/min | 2 000 l/min | |
Pression de service max. | 35 bar | 35 bar | |
Matériau | Laiton | ||
Type de produit | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 |