Molette PM, AA, Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas: 15X6/0,6mm

Réf.: 290150 15X6/0,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas 0,6
Type de molette AA
Diamètre de molette d1 15 mm
Largeur de molette b 6 mm
Diamètre de perçage de molette d2 6 mm
Diamètre d'abaissement de molette d3 11 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290150 15X6/0,6
EAN / GTIN 4030741249723
Réf. fabricant 41011751

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
35
Acier < 500 N/mm²
P
60
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Avec chanfrein à 45°.
Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier