Fraise à dresser à 90°MECH17, Queue Weldon, ⌀ D / Zeff: 40/2mm

Réf.: 227653 40/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Arrosage interne oui
Code ISO plaquette BDMT 170408
Nombre de dents effectif Zeff 2
Nombre de plaquettes 8
Profondeur de coupe max. ap max 59 mm
Longueur de col L1 73 mm
Longueur totale Ltot 136 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Plaquette adaptée BD.. 1704
Vis pour plaquette 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227653 40/2
EAN / GTIN 4960664526352
Réf. fabricant THN03915

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l’effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe ae supérieures pour une profondeur de coupe ap identique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier