{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Long. utile L1 | 60,3 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Vis de serrage | 232990 TX7 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232250 12 | |
EAN / GTIN | 4045197589033 | |
Réf. fabricant | 232250 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 5×D, Type: 12
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
317,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
289,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
352,00 €
218,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 5×D | 5×D | 5×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Long. utile L1 | 60,3 mm | 63 mm | 60,3 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |