Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron®, TiN, Type: 20

Réf.: 236656 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance TiN
⌀ d2 5 mm
Pour couronnes de perçage 20 − 25 mm
Adéquation Acier / Alu.
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236656 20
EAN / GTIN 4047109036123
Réf. fabricant V95 10012.0089

Description

Adapté(s) pour:

Centron 236650.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier