Fraise à copier (RD..12) 0° négatif, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 24/2mm

Réf.: 212155 24/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 24 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 12 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
Filetage attachement M M12
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 36 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 46 mm
Perçage par interpolation ap 2,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 5,37 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 8,94 mm
Plaquette adaptée RD..12T3
Jeu de vis pour plaquettes 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Jeu de vis de sécurité 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212155 24/2
EAN / GTIN 4045197192844
Réf. fabricant 212155 24/2

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif en cas d'usure des arêtes de coupe.

Attention:

En cas d'utilisation des plaquettes à géométrie positive, ne pas employer les disques ni les vis de sécurité.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier