Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut, Queue Weldon, ⌀ D / Zeff: 16/2mm

Réf.: 215622 16/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 16 mm
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 2
Nombre de plaquettes 8
Profondeur de coupe max. ap max 22,5 mm
Longueur de col L1 32 mm
Longueur totale Ltot 80 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Plaquette adaptée AP.. 0602..
Jeu de vis pour plaquettes 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215622 16/2
EAN / GTIN 4045197573926
Réf. fabricant 215622 16/2

Description

Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très souple, précision et coupe optimale. Nouvelle génération des fraises à surfacer-dresser à plaquettes hautes performances avec géométrie permettant une réduction de l’effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance. Plaquettes adaptées APMT 0602.

Utilisation:

Pour le dressage, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219827 (6IP ; 0,45 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,45 avec l'embout 674252 réf. 6IP.
En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon de 2 mm, l’assise doit être modifiée.
Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier