Plaquette de fraisage 60°, HB7720, Pas: 1,5mm

Réf.: 217285 1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    94,08 € / Unité
  • De 3 Unité
    78,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 1,5 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Géométrie plaquette Profil complet
Utilisation Intérieur
⌀ ext. D 26 mm
Profondeur t 0,864 mm
Pour filetages ≥ M30×1,5
Type P26
Nombre de dents Z 6
Nombre de goujures 6
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217285 1,5
EAN / GTIN 4045197216793
Réf. fabricant 217285 1,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Avec les plaquettes de filetage avec profil corrigé, il est inutile de corriger le diamètre à programmer. Dès lors, n’utiliser ces plaquettes que pour les filetages indiqués.
En cas d’utilisation de la fraise circulaire 217252 réf. 18L et 18XL, il n’est possible d’employer la plaquette à profil partiel 217281 réf. 1−4 que jusqu’au pas 3,0.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier