Fraise à surfacer à 45°, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Réf.: 214395 16/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 45 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ ext. max. Dmax 24,2 mm
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 90 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Plaquette adaptée SD.. 0903
⌀ D3 24 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 40 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 46 mm
Perçage par interpolation ap 1,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,12 mm
Longueur de plongée oblique L pour αmax 13,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214395 16/2
EAN / GTIN 4045197221605
Réf. fabricant 214395 16/2

Description

Exécution:

Nombre de dents élevé pour une productivité optimale. Attaque positive et effort de coupe réduit pour une faible consommation de puissance.

Avantage(s):

Productivité maximale grâce à:
  • Vitesse de coupe maximale.
  • Avances maximales.
  • Temps d'usinage courts.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,5 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier