{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Taille plaquette | 4 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | E0408F SDUCR/L04 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Plaquette adaptée | DC.. 04T0.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 5,6 mm | |
Déport L3 | 3 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 7,5 mm | |
Profondeur utile T | 1,5 mm | |
Largeur de collet L4 | 4 mm | |
Longueur de tête L1 | 26 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 26 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260319 0408/04 | |
EAN / GTIN | 4062406066710 | |
Réf. fabricant | 260319 0408/04 |