Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 20/12mm

Réf.: 251110 20/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PSKNR/L 2020K12
Plaquette adaptée SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 125 mm
Sous-plaquette 259031 20
Levier 259015 2
Vis de levier 259018 2
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251110 20/12
EAN / GTIN 4045197656711
Réf. fabricant 251110 20/12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier