Sous-plaquette pour porte-outils et barres d’alésage EL/IR, Angle d'inclinaison: -1,5degré

Réf.: 272616 -1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    25,20 € / Unité
  • De 10 Unité
    21,00 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle d'inclinaison (degré) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'inclinaison -1,5 degré
Pour dim. plan L 22 mm
Type d'utilisation extérieur gauche; intérieur droit
Angle suivant graphique SA 40
Type de produit Garant sous plaquette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272616 -1,5
EAN / GTIN 4045197368799
Réf. fabricant 272616 -1,5

Description

Exécution:

Pour filetages extérieurs à gauche (EL) et filetages intérieurs à droite (IR).

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages normalisés. A utiliser avec les plaquettes 270700271900.

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d’inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier