Jeu de sous-plaquettes, Type: ER

Réf.: 272650 ER
Fixer le prix 10 Unité (16,08 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • Prix du lot 10  Unité
    160,80 € / Unité
    Fixer le prix 10 Unité (16,08 € / 1 Unité)
  • De 10 Jeux
    134,00 € / Unité
    Fixer le prix 10 Unité (13,40 € / 1 Unité)
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de l'usinage droite
Pour dim. plan L 16 mm
Type de produit Garant sous plaquette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272650 ER
EAN / GTIN 4045197371690
Réf. fabricant 272650 ER

Description

Contenu:

10 pc.: 272600
Réf. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
2×1,5; 2,5; 3,5; 4,5
272604 réf. S

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d’inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier