{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ maximal | 50 mm | |
Profondeur de coupe tmax | 25 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 16 mm | |
Longueur de tête L1 | 43 mm | |
Largeur queue b | 16 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
Vis | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273835 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197517302 | |
Réf. fabricant | 273835 16/3 |
This article |
Recommendations |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte-outils pour usinage de gorges Eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 16/3mm
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
206,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
198,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
206,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
198,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
198,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
278,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
230,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
241,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
220,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
220,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
251,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
295,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
270,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
228,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Largeur de gorge w | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Type d'utilisation | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite | droite |
Profondeur de coupe tmax | 25 mm | 20 mm | 15 mm | 10 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 21 mm | 30 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 15 mm |
Série | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |