{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VNMG 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA6525 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MS | |
Prof. coupe ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251824 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472161 | |
Réf. fabricant | TJV07632 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160408, Nuance: CA6525
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
18,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
786 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
11,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
515 article(s) en stock
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
563 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Finition |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,75 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,12 mm/tr - 0,45 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr |
Application principale | M | M | ZA | M |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |