{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VBMT 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7010-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SS | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 500 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 261154 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780782 | |
Réf. fabricant | 261154 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VBMT 160408, Nuance: HB7010-1
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
361 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
246 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Classement finition/ébauche | Finition | Finition | Finition |
Condition de coupe | Continue | Continue | Continue |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Brise-copeaux | SS | VS | TIS |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |