Barre d’alésage HSS, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 8/07mm

Réf.: 260329 8/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH08K SDQCR/L07
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 12 mm
Déport L3 8 mm
Hauteur de serrage L2 7 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260329 8/07
EAN / GTIN 4062406401078
Réf. fabricant 260329 8/07

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier